Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 30 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 30 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Sechskantpassschraube M 30 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351840
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006098000300080
EAN/GTIN:
     4043952128954
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M30x 80 8.8 1 Stück DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00609.800· Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006098000300080
Werksnummer:
8000160841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,724000
Gewicht brutto Kg:
0,724000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 80
Norm:
DIN 609 m.langem Gewindezapfen
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,2332*
€ 6,2636*
5 Tage
20
5
€ 4,30*
ab € 6,5905*
€ 9,1955*
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 7,0251*
€ 9,5024*
2 Tage
18
5
€ 5,59*
ab € 7,3439*
€ 9,7839*
6 Tage
20
3
€ 4,90*
ab € 7,165*
€ 9,985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,5024*
€ 11,30786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0887*
€ 10,81555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6187*
€ 10,25625
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,4951*
€ 10,10917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2351*
€ 9,79977
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,0251*
€ 8,35987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.