Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 30 x 100 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 30 x 100 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Sechskantpassschraube M 30 x 100 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351853
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006098000300100
EAN/GTIN:
     4043952128992
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M30x 100 8.8 1 Stück DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00609.800· Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006098000300100
Werksnummer:
8000160844
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 100
Norm:
DIN 609 m.langem Gewindezapfen
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
5
€ 4,30*
ab € 5,2827*
€ 7,4566*
Lager 1955
80
5
€ 5,99*
ab € 5,6223*
€ 7,6881*
2 Tage
56
5
€ 5,59*
ab € 5,8853*
€ 7,8753*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,3594*
€ 7,8838*
6 Tage
80
3
€ 4,90*
ab € 5,725*
€ 7,965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,6881*
€ 9,14884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4052*
€ 8,81219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9852*
€ 8,31239
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,8823*
€ 8,18994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6223*
€ 6,69054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,4405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.