Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 10 x 35 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 10 x 35 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Sechskantpassschraube M 10 x 35 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352291
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006098000100035
EAN/GTIN:
     4043952128114
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M10x 35 8.8 25 Stück DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00609.800· Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006098000100035
Werksnummer:
8000160758
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036900
Gewicht brutto Kg:
0,036900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 35
Norm:
DIN 609 m.langem Gewindezapfen
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1073
25
€ 4,30*
ab € 0,5146*
€ 0,7562*
10 Tage
1025
25
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,78*
1 Tag
718
25
€ 5,59*
ab € 0,5733*
€ 0,7933*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5221*
€ 0,809*
Lager 1955
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,563*
€ 0,8097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8097*
€ 0,96354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7713*
€ 0,91785
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.