Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M 30 DIN 582 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter M 30 DIN 582 A 2
Ringmutter M 30 DIN 582 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352413
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005829200300000
EAN/GTIN:
     4043952110034
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter DIN 582 M30 A 2 1 Stück DIN 582 A 2 Ringmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00582.920· Normart: DIN 582· Produkt-Typbezeichnung: Ringmuttern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005829200300000
Werksnummer:
8000159244
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 582
Produktart:
Ringmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 50,0329*
€ 68,9055*
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 56,1265*
€ 71,9165*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 54,8022*
€ 72,3893*
7 Tage
21
€ 7,99*
ab € 56,89*
€ 72,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,6281*
€ 82,0081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,3893*
€ 86,14327
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,4157*
€ 81,41468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,7922*
€ 77,10272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,8022*
€ 74,73462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,1122*
€ 72,72352
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,8022*
€ 65,21462
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.