Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 50 DIN 601 m.Sechskantmutter Mu Stahl 4.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 50 DIN 601 m.Sechskantmutter Mu Stahl 4.6 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 50 DIN 601 m.Sechskantmutter Mu Stahl 4.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352492
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006014200100050
EAN/GTIN:
     4043952118641
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M10x50 Mu Stahl 4.6 feuerverz. 100St. DIN 601 Mu Stahl feuerverzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00601.420· Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006014200100050
Werksnummer:
8000159825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051500
Gewicht brutto Kg:
0,051500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
DIN 601 m.Sechskantmutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2048*
€ 0,287*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
2 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,2239*
€ 0,2939*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2275*
€ 0,2975*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2235*
€ 0,3001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.