| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019353176 Herst.-Nr.: 009122050160060 EAN/GTIN: 4043952162446 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x1,5x 60 12.9 50 Stück DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.205 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009122050160060 | Werksnummer: | 8000164059 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,122000 | Gewicht brutto Kg: | 0,122000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 x1,5 x 60 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7694* | € 1,0669* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,845* | € 1,095* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,8534* | € 1,1034* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8678* | € 1,1178* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,1772* | € 1,5121* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1772* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 75,605* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|