Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353402
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122009040012
EAN/GTIN:
     4043952161364
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 12 12.9 100 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122009040012
Werksnummer:
8000163885
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 12
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0301*
€ 0,0461*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0326*
€ 0,0471*
2 Tage
1260
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,033*
€ 0,0477*
1 Tag
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0335*
€ 0,0484*
Lager 1955
1400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0324*
€ 0,0484*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.