Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube G 3/8 A DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Verschlußschraube G 3/8 A DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant Stahl galvanisch verzinkt
Verschlußschraube G 3/8 A DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353416
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009085140380000
EAN/GTIN:
     4043952143599
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g3/8
din 908 g
Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt G 3/8 A Stahl galv.verz. 50St. DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 3/8 A VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3/8Zoll· Form: zyl.-Rohr G· Gruppencode: 00908.514· Normart: DIN 908· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, G = mit zylindrischem Rohrgewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009085140380000
Werksnummer:
8000162048
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021400
Gewicht brutto Kg:
0,021400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G 3/8 A
Norm:
DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1125
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2612*
€ 0,3612*
4 Tage
900
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3256*
€ 0,4753*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3521*
€ 0,4921*
2 Tage
875
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3622*
€ 0,5022*
Lager 1955
1250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3558*
€ 0,5063*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4258*
€ 0,5067
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3558* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.