Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschraube 8 M 8 x 40 DIN 787 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
T-Nutenschraube 8 M 8 x 40 DIN 787 44416
T-Nutenschraube 8 M 8 x 40 DIN 787 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353637
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007878000808040
EAN/GTIN:
     4043952140499
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
T-Nutenschraube DIN 787 8 M8x 40 8.8 25 Stück DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 8 M 8 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00787.800· Normart: DIN 787· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007878000808040
Werksnummer:
8000161816
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 M 8 x 40
Norm:
DIN 787
Produktart:
T-Nutenschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 9,39*
4 Tage
150
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,3937*
€ 10,5195*
6 Tage
unbekannt
25
pro Box
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 10,73*
2 Tage
203
25
pro Box
Frei Haus
ab € 9,2153*
€ 10,8453*
Lager 1955
225
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 9,0633*
€ 11,032*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 11,032*
€ 13,12808
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,4976*
€ 12,49214
pro Box
ab 125 Boxen
€ 9,9533*
€ 11,84443
pro Box
ab 250 Boxen
€ 9,7133*
€ 11,55883
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 9,0633*
€ 10,78533
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,0633* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 275,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.