Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 30 x 420 DIN 912 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 30 x 420 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 30 x 420 DIN 912 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353680
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122000300420
EAN/GTIN:
     4043952160312
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x 420 12.9 1 Stück DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 420 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122000300420
Werksnummer:
8000163779
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,565000
Gewicht brutto Kg:
2,565000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 420
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 13,149*
€ 19,287*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 14,6923*
€ 20,2223*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 14,3799*
€ 20,4151*
6 Tage
3
1
€ 7,99*
ab € 15,28*
€ 21,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,8419*
€ 24,2819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,4151*
€ 24,29397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,5325*
€ 23,24368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,3599*
€ 21,84828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,7399*
€ 21,11048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2199*
€ 20,49168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3799*
€ 17,11208
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.