Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 12 x 150 DIN 571 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 12 x 150 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 12 x 150 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353767
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719200120150
EAN/GTIN:
     4043952107928
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 150 A 2 10 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719200120150
Werksnummer:
8000159021
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,108400
Gewicht brutto Kg:
0,108400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 150
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 0,6802*
€ 1,0114*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,7325*
€ 1,0225*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 0,7569*
€ 1,0569*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 0,7434*
€ 1,0653*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8789*
€ 1,2189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0653*
€ 1,26771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0343*
€ 1,23082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9734*
€ 1,15835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9134*
€ 1,08695
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7434*
€ 0,88465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.