Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 6 x 50 DIN 571 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 6 x 50 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 6 x 50 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354321
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719209060050
EAN/GTIN:
     4043952108109
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x 50 A 2 25 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 50 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719209060050
Werksnummer:
8000159039
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 50
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,149*
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,0992*
€ 0,1534*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 0,1109*
€ 0,1619*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 0,1089*
€ 0,1633*
6 Tage
225
25
€ 7,99*
ab € 0,1159*
€ 0,1679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,0825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.