Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 12 x 80 DIN 571 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 12 x 80 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 12 x 80 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354418
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719200120080
EAN/GTIN:
     4043952107850
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 80 A 2 10 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719200120080
Werksnummer:
8000159014
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064500
Gewicht brutto Kg:
0,064500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 80
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
320
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2699*
€ 0,4161*
3 Tage
414
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2961*
€ 0,4261*
6 Tage
320
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4275*
2 Tage
322
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3001*
€ 0,4301*
Lager 1955
460
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2917*
€ 0,4303*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,3917*
€ 0,46612
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3717*
€ 0,44232
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,303* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.