Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354542
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000030008
EAN/GTIN:
     4043952145562
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 8 10.9 500 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000030008
Werksnummer:
8000162218
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 8
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8593
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0122*
€ 0,0181*
6 Tage
8000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0132*
€ 0,0185*
2 Tage
5600
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0191*
Lager 1955
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0191*
3 Tage
7200
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0139*
€ 0,0205*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.