Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 30 x 85 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 30 x 85 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Sechskantpassschraube M 30 x 85 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354836
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006098000300085
EAN/GTIN:
     4043952128961
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M30x 85 8.8 1 Stück DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 85 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode: 00609.800· Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006098000300085
Werksnummer:
8000160842
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,756000
Gewicht brutto Kg:
0,756000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 85
Norm:
DIN 609 m.langem Gewindezapfen
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,458*
€ 6,6333*
5 Tage
140
5
€ 4,30*
ab € 6,8553*
€ 9,5857*
Lager 1955
145
5
€ 5,99*
ab € 7,266*
€ 9,9011*
2 Tage
102
5
€ 5,59*
ab € 7,6073*
€ 10,1273*
6 Tage
140
3
€ 4,90*
ab € 7,3675*
€ 10,3675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,9011*
€ 11,78231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3735*
€ 11,15447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9835*
€ 10,69037
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,846*
€ 10,52674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,456*
€ 10,06264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,266*
€ 8,64654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,5055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.