Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 30 x 270 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 30 x 270 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 30 x 270 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355146
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000300270
EAN/GTIN:
     4043952150870
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x 270 10.9 1 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000300270
Werksnummer:
8000162743
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,740000
Gewicht brutto Kg:
1,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 270
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
1
€ 5,49*
ab € 5,9649*
€ 8,3749*
4 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 6,3484*
€ 9,4584*
2 Tage
105
1
€ 5,59*
ab € 7,1039*
€ 9,9339*
Lager 1955
149
1
€ 5,99*
ab € 6,9472*
€ 10,0425*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,6729*
€ 12,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0425*
€ 11,95058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7198*
€ 11,56656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1272*
€ 10,86137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0472*
€ 10,76617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4972*
€ 10,11167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9472*
€ 8,26717
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.