Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 16 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355277
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000160160
EAN/GTIN:
     4043952212189
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 160 10.9 25 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 160 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000160160
Werksnummer:
8000169087
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,278000
Gewicht brutto Kg:
0,278000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,718*
€ 0,978*
4 Tage
177
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7706*
€ 1,0875*
Lager 1955
125
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8426*
€ 1,1474*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8731*
€ 1,1531*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,043*
€ 1,373*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,1474*
€ 1,36541
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,0326*
€ 1,22879
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,0126*
€ 1,20499
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9626*
€ 1,14549
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,8426*
€ 1,00269
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8426* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 28,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.