Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355487
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318200100055
EAN/GTIN:
     4043952235461
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 55 8.8 feuerverz. 100 Stück DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318200100055
Werksnummer:
8000171135
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043800
Gewicht brutto Kg:
0,043800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2424*
€ 0,337*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
4 Tage
1170
100
€ 4,95*
ab € 0,2651*
€ 0,3451*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2695*
€ 0,3495*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2647*
€ 0,3525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.