Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 48 x 420 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 48 x 420 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 48 x 420 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000480420
EAN/GTIN:
     4043952229460
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 420 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 420 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 420mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000480420
Werksnummer:
8000170626
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
7,180000
Gewicht brutto Kg:
7,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 420
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 38,1256*
€ 53,1178*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,7977*
€ 56,2453*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 44,61*
€ 58,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,9763*
€ 66,7363*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 67,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,2453*
€ 66,93191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,4165*
€ 63,56564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,7377*
€ 59,18786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,2077*
€ 57,36716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,5777*
€ 55,42746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,7977*
€ 49,73926
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.