Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H
Gewindestift M 16 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355673
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009162000160020
EAN/GTIN:
     4043952204160
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 20 45 H 100 Stück DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009162000160020
Werksnummer:
8000168248
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020900
Gewicht brutto Kg:
0,020900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 20
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1595*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1099*
€ 0,1627*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1235*
€ 0,1705*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1202*
€ 0,1729*
6 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,1279*
€ 0,1779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.