Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 12 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355689
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000120270
EAN/GTIN:
     4043952223659
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 270 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 270 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000120270
Werksnummer:
8000170176
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,252000
Gewicht brutto Kg:
0,252000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,3025*
€ 1,7595*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3341*
€ 1,8363*
10 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,455*
€ 1,865*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,4736*
€ 1,9036*
Lager 1955
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,4555*
€ 1,9284*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,9284*
€ 2,2948
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,8569*
€ 2,20971
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,7355*
€ 2,06525
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6655*
€ 1,98195
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,6155*
€ 1,92245
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,4555*
€ 1,73205
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 48,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.