Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 150 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 150 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 150 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355729
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400100150
EAN/GTIN:
     4043952242087
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 150 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400100150
Werksnummer:
8000171629
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102700
Gewicht brutto Kg:
0,102700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
405
10
€ 5,49*
ab € 0,6497*
€ 0,9097*
3 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,0218*
5 Tage
320
20
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 1,035*
Lager 1955
450
10
€ 5,99*
ab € 0,7338*
€ 1,0554*
1 Tag
315
10
€ 5,59*
ab € 0,7679*
€ 1,0679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0554*
€ 1,25593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0246*
€ 1,21927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9638*
€ 1,14692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9538*
€ 1,13502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8938*
€ 1,06362
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,554* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.