Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355774
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000160200
EAN/GTIN:
     4043952212226
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 200 10.9 25 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000160200
Werksnummer:
8000169091
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,342000
Gewicht brutto Kg:
0,342000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,9655*
€ 1,3546*
3 Tage
158
25
€ 4,95*
ab € 1,0579*
€ 1,3979*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 1,0562*
€ 1,4374*
8 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 1,0946*
€ 1,4446*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3087*
€ 1,7287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4374*
€ 1,71051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4018*
€ 1,66814
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2862*
€ 1,53058
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2562*
€ 1,49488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2062*
€ 1,43538
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0562*
€ 1,25688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.