Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 180 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 180 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 12 x 180 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355810
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000120180
EAN/GTIN:
     4043952223567
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 180 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000120180
Werksnummer:
8000170167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,171000
Gewicht brutto Kg:
0,171000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 0,4968*
€ 0,7272*
5 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,735*
2 Tage
45
25
€ 4,95*
ab € 0,5447*
€ 0,7447*
1 Tag
35
25
€ 5,59*
ab € 0,5534*
€ 0,7634*
Lager 1955
150
25
€ 5,99*
ab € 0,5435*
€ 0,7697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7697*
€ 0,91594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7416*
€ 0,8825
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7035*
€ 0,83717
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6835*
€ 0,81337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6535*
€ 0,77767
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.