Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 20 x 35 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 20 x 35 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 20 x 35 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355908
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009152000200035
EAN/GTIN:
     4043952200636
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M20x 35 45 H 50 Stück DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009152000200035
Werksnummer:
8000167915
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055800
Gewicht brutto Kg:
0,055800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 35
Norm:
DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,6038*
€ 0,8409*
6 Tage
1100
50
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,87*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6226*
€ 0,8895*
Lager 1955
1100
50
€ 5,99*
ab € 0,6608*
€ 0,8905*
6 Tage
1100
50
€ 7,99*
ab € 0,6949*
€ 0,9049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8905*
€ 1,0597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8606*
€ 1,02411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8008*
€ 0,95295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7508*
€ 0,89345
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6608*
€ 0,78635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.