Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356066
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000200180
EAN/GTIN:
     4043952248072
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 180 10.9 25 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000200180
Werksnummer:
8000172145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,442000
Gewicht brutto Kg:
0,442000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
121
25
€ 4,30*
ab € 2,0596*
€ 2,7652*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,0659*
€ 2,8799*
7 Tage
100
25
€ 7,99*
ab € 2,3032*
€ 2,8832*
Lager 1955
100
25
€ 5,99*
ab € 2,2424*
€ 2,9086*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,799*
€ 3,449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9086*
€ 3,46123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7855*
€ 3,31475
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6324*
€ 3,13256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5524*
€ 3,03736
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2424*
€ 2,66846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.