Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 320 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 320 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 24 x 320 DIN 912 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356215
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121100240320
EAN/GTIN:
     4043952759707
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x320 10.9 galv.verz. 1St. DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 320 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.110
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121100240320
Werksnummer:
8000163157
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,220000
Gewicht brutto Kg:
1,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 320
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
93
5
€ 4,90*
ab € 9,995*
€ 13,185*
4 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 9,2917*
€ 13,7112*
1 Tag
91
1
€ 5,59*
ab € 10,3812*
€ 14,3412*
Lager 1955
130
1
€ 5,99*
ab € 10,1562*
€ 14,4959*
6 Tage
130
1
€ 7,99*
ab € 10,77*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,4959*
€ 17,25012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,106*
€ 16,78614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,2962*
€ 15,82248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7862*
€ 15,21558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2462*
€ 14,57298
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1562*
€ 12,08588
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.