Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356418
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000100270
EAN/GTIN:
     4043952223260
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 270 8.8 50 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 270 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000100270
Werksnummer:
8000170138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,177100
Gewicht brutto Kg:
0,177100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 1,2146*
€ 1,6292*
5 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 1,67*
1 Tag
945
50
€ 4,95*
ab € 1,3308*
€ 1,6808*
7 Tage
1050
50
€ 7,99*
ab € 1,3413*
€ 1,7013*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 1,3291*
€ 1,7285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7285*
€ 2,05692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6488*
€ 1,96207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5491*
€ 1,84343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4991*
€ 1,78393
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3291*
€ 1,58163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.