Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 5 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356466
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000050030
EAN/GTIN:
     4043952196120
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M5x 30 45 H 200 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000050030
Werksnummer:
8000167460
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1257
200
€ 4,30*
ab € 0,0531*
€ 0,0769*
1 Tag
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0595*
€ 0,0806*
Lager 1955
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0582*
€ 0,0816*
6 Tage
1200
200
€ 7,99*
ab € 0,0623*
€ 0,0842*
6 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.