Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356580
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100200180
EAN/GTIN:
     4043952250983
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 180 10.9 galv.verz. 25 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100200180
Werksnummer:
8000172403
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,442000
Gewicht brutto Kg:
0,442000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 2,6552*
€ 3,518*
7 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 2,9681*
€ 3,6781*
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 2,9681*
€ 3,6781*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 2,9051*
€ 3,7209*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,6009*
€ 4,4209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7209*
€ 4,42787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,3251*
€ 3,95687
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2751*
€ 3,89737
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9051*
€ 3,45707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 93,0225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.