Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356964
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200160200
EAN/GTIN:
     4043952239339
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 200 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200160200
Werksnummer:
8000171410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,342000
Gewicht brutto Kg:
0,342000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
283
10
€ 4,30*
ab € 1,6427*
€ 2,3935*
Lager 1955
310
10
€ 5,99*
ab € 1,7484*
€ 2,4701*
1 Tag
217
10
€ 5,59*
ab € 1,8403*
€ 2,5203*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,6666*
€ 2,5384*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,1481*
€ 2,9381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4701*
€ 2,93942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3242*
€ 2,7658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1784*
€ 2,5923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1184*
€ 2,5209
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7484*
€ 2,0806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.