Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 14 x 20 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 14 x 20 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 14 x 20 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357517
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009132100140020
EAN/GTIN:
     4043952193150
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M14x20 45 H galv.verz. 100St. DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00913.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009132100140020
Werksnummer:
8000167172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 20
Norm:
DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2377*
€ 0,3319*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2642*
€ 0,3442*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2595*
€ 0,3471*
8 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,2758*
€ 0,3558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.