Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschraube 20 M 20 x 125 DIN 787 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
T-Nutenschraube 20 M 20 x 125 DIN 787 44416
T-Nutenschraube 20 M 20 x 125 DIN 787 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357544
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007878002020125
EAN/GTIN:
     4043952140857
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
T-Nutenschraube DIN 787 20 M20x 125 8.8 5 Stück DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 20 M 20 x 125 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00787.800· Normart: DIN 787· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007878002020125
Werksnummer:
8000161835
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 M 20 x 125
Norm:
DIN 787
Produktart:
T-Nutenschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 11,45*
€ 15,5144*
5 Tage
5
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,415*
€ 15,845*
4 Tage
5
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,5561*
€ 16,0261*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 12,7805*
€ 16,3005*
Lager 1955
5
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 12,5417*
€ 16,4824*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 16,4824*
€ 19,61406
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,687*
€ 18,66753
pro Box
ab 25 Boxen
€ 14,7717*
€ 17,57832
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,2617*
€ 16,97142
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 12,5417*
€ 14,92462
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,5417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 82,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.