Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357747
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000100040
EAN/GTIN:
     4043952222928
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 40 8.8 100 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000100040
Werksnummer:
8000170104
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2490
100
€ 4,30*
ab € 0,07*
€ 0,1037*
5 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1063*
1 Tag
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0782*
€ 0,1085*
Lager 1955
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,0768*
€ 0,1098*
7 Tage
3400
100
€ 7,99*
ab € 0,0819*
€ 0,1135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.