Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357777
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319480160055
EAN/GTIN:
     4043952245682
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 55 A 4 - 80 25 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319480160055
Werksnummer:
8000171922
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,7255*
€ 1,0402*
10 Tage
425
25
€ 4,90*
ab € 0,795*
€ 1,055*
1 Tag
298
25
€ 5,59*
ab € 0,8187*
€ 1,0887*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7461*
€ 1,0968*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 0,8041*
€ 1,0978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0978*
€ 1,30638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0659*
€ 1,26842
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9941*
€ 1,18298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9641*
€ 1,14728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9241*
€ 1,09968
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8041*
€ 0,95688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.