Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 150 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 150 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 150 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358349
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400120150
EAN/GTIN:
     4043952242353
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 150 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400120150
Werksnummer:
8000171653
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
€ 5,49*
ab € 0,9481*
€ 1,3181*
3 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 1,0082*
€ 1,4699*
5 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,505*
Lager 1955
200
10
€ 5,99*
ab € 1,0829*
€ 1,5246*
1 Tag
140
10
€ 5,59*
ab € 1,1331*
€ 1,5531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5246*
€ 1,81427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4587*
€ 1,73585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3929*
€ 1,65755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3429*
€ 1,59805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2829*
€ 1,52665
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0829*
€ 1,28865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,246* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.