Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 75 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 75 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Sechskantschraube M 12 x 75 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358363
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319480120075
EAN/GTIN:
     4043952245538
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 75 A 4 - 80 25 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319480120075
Werksnummer:
8000171909
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,079100
Gewicht brutto Kg:
0,079100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 75
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5179*
€ 0,7696*
5 Tage
500
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,78*
1 Tag
490
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5869*
€ 0,8069*
Lager 1955
700
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5666*
€ 0,8134*
6 Tage
700
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5872*
€ 0,8172*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8134*
€ 0,96795
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6966*
€ 0,82895
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5666* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 20,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.