Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 80 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 80 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 22 x 80 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358376
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200220080
EAN/GTIN:
     4043952239889
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M22x 80 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200220080
Werksnummer:
8000171460
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,311000
Gewicht brutto Kg:
0,311000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 80
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
10
€ 4,90*
ab € 1,6925*
€ 2,3325*
3 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 1,562*
€ 2,4378*
3 Tage
90
1
€ 5,49*
ab € 1,736*
€ 2,536*
1 Tag
70
1
€ 5,59*
ab € 1,7402*
€ 2,5602*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 1,719*
€ 2,5895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5895*
€ 3,08151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,5542*
€ 3,0395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,519*
€ 2,99761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,359*
€ 2,80721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,289*
€ 2,72391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,209*
€ 2,62871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,089*
€ 2,48591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,719*
€ 2,04561
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.