Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

006044000240080 Senkschraube DIN 604 m.Nase/6-kantmutter M 24 x 80 Mu Stahl 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
006044000240080 Senkschraube DIN 604 m.Nase/6-kantmutter M 24 x 80 Mu Stahl 4.6
006044000240080 Senkschraube DIN 604 m.Nase/6-kantmutter M 24 x 80 Mu Stahl 4.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358414
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006044000240080
EAN/GTIN:
     4043952127124
Suchbegriffe:
DIN 604
DIN 604 Schraube
DIN 604 Senkkopfschraube
DIN 604 Senkschraube
Senkschraube DIN 604 Nase/6-ktmutter M24x 80 Mu Stahl 4.6 25 Stück DIN 604 Mu Stahl Senkschrauben mit Nase · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00604.400· Normart: DIN 604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006044000240080
Werksnummer:
8000160624
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 80
Norm:
DIN 604 m.Nase/6-kantmutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,8613*
€ 2,5758*
6 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 2,0175*
€ 2,6175*
3 Tage
158
25
€ 4,95*
ab € 2,0397*
€ 2,6397*
2 Tage
123
25
€ 5,59*
ab € 2,0842*
€ 2,6842*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 2,037*
€ 2,7074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7074*
€ 3,22181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5772*
€ 3,06687
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,427*
€ 2,88813
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,317*
€ 2,75723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,037*
€ 2,42403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.