Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 60 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 60 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Sechskantschraube M 14 x 60 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358639
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319480140060
EAN/GTIN:
     4043952245613
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 60 A 4 - 80 50 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319480140060
Werksnummer:
8000171917
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,094300
Gewicht brutto Kg:
0,094300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 60
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5193*
€ 0,7211*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,73*
3 Tage
495
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5789*
€ 0,7389*
2 Tage
385
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5785*
€ 0,7485*
Lager 1955
550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5723*
€ 0,749*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7306*
€ 0,86941
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6823*
€ 0,81194
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6323*
€ 0,75244
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5723*
€ 0,68104
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5723* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 37,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.