Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 56 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 56 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 56 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000560300
EAN/GTIN:
     4043952230077
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M56x 300 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000560300
Werksnummer:
8000170643
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
7,190000
Gewicht brutto Kg:
7,190000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 56 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 35,9487*
€ 50,3024*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 39,2723*
€ 51,9023*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 39,4582*
€ 53,3729*
8 Tage
20
€ 7,99*
ab € 41,94*
€ 55,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,0947*
€ 63,9647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,3729*
€ 63,51375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,4205*
€ 60,0004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,0482*
€ 55,98736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,0182*
€ 54,76166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,3682*
€ 52,79816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,4582*
€ 46,95526
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.