Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Sechskantschraube M 20 x 80 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359096
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319480200080
EAN/GTIN:
     4043952245873
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 80 A 4 - 80 1 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319480200080
Werksnummer:
8000171942
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,255000
Gewicht brutto Kg:
0,255000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 80
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
143
10
€ 4,90*
ab € 1,7925*
€ 2,4625*
5 Tage
153
1
€ 4,30*
ab € 1,6535*
€ 2,5749*
2 Tage
100
1
€ 5,59*
ab € 1,8423*
€ 2,7023*
Lager 1955
143
1
€ 5,99*
ab € 1,791*
€ 2,704*
7 Tage
143
1
€ 7,99*
ab € 1,93*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,6675*
€ 3,17433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,631*
€ 3,13089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,461*
€ 2,92859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,391*
€ 2,84529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,291*
€ 2,72629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,171*
€ 2,58349
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.