Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 60 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 60 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 60 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359139
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300060
EAN/GTIN:
     4043952248836
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 60 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300060
Werksnummer:
8000172218
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,543000
Gewicht brutto Kg:
0,543000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 3,6099*
€ 5,0111*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 3,8319*
€ 5,1752*
4 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 3,9446*
€ 5,1846*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,8947*
€ 6,4247*
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1752*
€ 6,15849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8685*
€ 5,79352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5719*
€ 5,44056
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8319*
€ 4,55996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.