Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 8 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359173
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000080160
EAN/GTIN:
     4043952211137
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 160 10.9 100 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000080160
Werksnummer:
8000168985
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,067600
Gewicht brutto Kg:
0,067600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3173*
€ 0,4365*
4 Tage
1080
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3472*
€ 0,4472*
Lager 1955
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3467*
€ 0,467*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3686*
€ 0,4786*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4289*
€ 0,5589*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4418*
€ 0,52574
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4167*
€ 0,49587
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4067*
€ 0,48397
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3867*
€ 0,46017
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3467* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.