Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359283
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400200100
EAN/GTIN:
     4043952243312
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 100 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400200100
Werksnummer:
8000171743
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,303000
Gewicht brutto Kg:
0,303000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
357
1
€ 4,30*
ab € 1,5523*
€ 2,3968*
2 Tage
350
1
€ 5,59*
ab € 1,7282*
€ 2,5182*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6158*
€ 2,5452*
Lager 1955
500
1
€ 5,99*
ab € 1,6974*
€ 2,5473*
8 Tage
500
1
€ 7,99*
ab € 1,79*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5473*
€ 3,03129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,5123*
€ 2,98964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4774*
€ 2,94811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3374*
€ 2,78151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2674*
€ 2,69821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1674*
€ 2,57921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0574*
€ 2,44831
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6974*
€ 2,01991
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.