Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359352
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400160200
EAN/GTIN:
     4043952242926
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 200 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400160200
Werksnummer:
8000171707
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,342000
Gewicht brutto Kg:
0,342000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,8975*
€ 2,7336*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 2,0192*
€ 2,8187*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,925*
€ 2,8844*
1 Tag
175
10
€ 5,59*
ab € 2,1135*
€ 2,9035*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,4467*
€ 3,3667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8187*
€ 3,35425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6689*
€ 3,17599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4992*
€ 2,97405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4292*
€ 2,89075
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0192*
€ 2,40285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,187* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.