Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 340 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 340 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 340 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359363
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400160340
EAN/GTIN:
     4043952243046
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 340 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 340* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 340mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400160340
Werksnummer:
8000171719
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,566000
Gewicht brutto Kg:
0,566000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 340
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 4,3799*
€ 6,638*
3 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 4,8115*
€ 6,8615*
2 Tage
74
1
€ 5,59*
ab € 4,8886*
€ 6,9586*
Lager 1955
105
1
€ 5,99*
ab € 4,7715*
€ 7,0227*
8 Tage
105
1
€ 7,99*
ab € 5,06*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0227*
€ 8,35701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,9221*
€ 8,2373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4015*
€ 7,61779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2815*
€ 7,47499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0615*
€ 7,21319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7015*
€ 6,78479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7715*
€ 5,67809
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.