Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 65 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 65 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 65 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359371
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300065
EAN/GTIN:
     4043952248843
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 65 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300065
Werksnummer:
8000172219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,566000
Gewicht brutto Kg:
0,566000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 65
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
184
10
€ 4,30*
ab € 2,447*
€ 3,4974*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 2,6147*
€ 3,5918*
1 Tag
225
10
€ 4,95*
ab € 2,7122*
€ 3,6322*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3407*
€ 4,4507*
3 Tage
250
10
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5918*
€ 4,27424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4732*
€ 4,13311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1847*
€ 3,78979
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6147*
€ 3,11149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.