Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 33 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359450
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000330270
EAN/GTIN:
     4043952227640
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M33x 270 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000330270
Werksnummer:
8000170518
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,090000
Gewicht brutto Kg:
2,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 8,607*
€ 12,7368*
2 Tage
98
1
€ 5,59*
ab € 9,6026*
€ 13,3726*
Lager 1955
189
1
€ 5,99*
ab € 9,3255*
€ 13,3815*
7 Tage
189
1
€ 7,99*
ab € 10,08*
€ 13,87*
2 Tage
170
1
€ 5,49*
ab € 9,8146*
€ 14,1912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,3815*
€ 15,92399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8335*
€ 15,27187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0655*
€ 14,35795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8255*
€ 14,07235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3055*
€ 13,45355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3255*
€ 11,09735
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.