Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 270 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 270 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 270 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359459
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100100270
EAN/GTIN:
     4043952231739
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 270 8.8 galv.verz. 50 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 270 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100100270
Werksnummer:
8000170774
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,177100
Gewicht brutto Kg:
0,177100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 1,3792*
€ 1,8342*
5 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 1,505*
€ 1,875*
1 Tag
450
50
€ 4,95*
ab € 1,5114*
€ 1,8914*
7 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 1,5334*
€ 1,9034*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 1,5196*
€ 1,9444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9444*
€ 2,31384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,852*
€ 2,20388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7196*
€ 2,04632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6696*
€ 1,98682
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5196*
€ 1,80832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.